!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS AUTOPERCEUSE, TAILLE NO10, 1½PO L, 410SS, LISSE, PLATE, CRUCIFORME, RONDE, 50PQ

VIS AUTOPERCEUSE, TAILLE NO10, 1½PO L, 410SS, LISSE, PLATE, CRUCIFORME, RONDE, 50PQ

APPROVED VENDOR

VIS AUTOPERCEUSE, TAILLE NO10, 1½PO L, 410SS, LISSE, PLATE, CRUCIFORME, RONDE, 50PQ close
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
VIS AUTOPERCEUSE, TAILLE NO10, 1½PO L, 410SS, LISSE, PLATE, CRUCIFORME, RONDE, 50PQ

VIS AUTOPERCEUSE, TAILLE NO10, 1½PO L, 410SS, LISSE, PLATE, CRUCIFORME, RONDE, 50PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.48 / PAQUET de 50
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
  • N° article EBP1WY94
  • N° de modèle du manufacturier U31880.019.0150
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1121
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Informations sur le produit

Vis autoforeuse en acier inoxydable 410 non revêtu. Couleur argent, idéal pour fixer divers matériaux à du métal de jusqu'à 12 de calibre.

Spécifications techniques

  • ArticleVis autoperforante
  • MatériauAcier inoxydable 410
  • PrisePhillips
  • Longueur de fixation1-1/2 po
  • Longueur de la pointe du foret15/64 po
  • Largeur de tête0,362 po
  • Taille de priseNo. 2
  • Largeur maximale de la tête0,362 po
  • ApplicationPour la fixation d'une variété de matériaux au métal jusqu'à un calibre 12
  • Longueur hors tout1-1/2 po
  • Type d'extrémitéPerçage
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Type de tête Plat
  • Taille de vis No. 10
  • Taille de pointe de foret 2
  • Épaisseur de perçage maximale 0,068 po
  • Hauteur de tête 0,116 po
  • Système de mesure Pouce
  • Largeur minimale de la tête 0,333 po
  • Couleur de tête Argent
  • Taille de filetage No. 10-16
  • Type Vis autoperforante
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)