!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET 01D, DROITIER, BRONZE, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE RONDE, 3 MM LONG, MÉTRIQUE

FORET 01D, DROITIER, BRONZE, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE RONDE, 3 MM LONG, MÉTRIQUE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET 01D, DROITIER, BRONZE, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE RONDE, 3 MM LONG, MÉTRIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET 01D, DROITIER, BRONZE, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE RONDE, 3 MM LONG, MÉTRIQUE

FORET 01D, DROITIER, BRONZE, 135 ° , COBALT, ACIER RAPIDE, TIGE RONDE, 3 MM LONG, MÉTRIQUE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,67 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 36,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT01D530
  • N° de modèle du manufacturier 01D530
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112975
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.006 lb

Informations sur le produit

Ce foret est en cobalt/acier rapide. C'est pour tous les métaux et il répond aux normes ASME. Ce foret de la série 01D a un fini bronze et est métrique. Il a un angle de pointe de 135°, avec une longueur de 61 mm. De plus, il a des cannelures de 33 mm, rondes, avec une direction de coupe à droite.

Spécifications techniques

  • ArticleForet
  • Système de mesureMétrique
  • Finition - usinageBronze
  • Longueur de goujure33 mm
  • Type de queue - usinageRonde
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesASME B94.11M-1993
  • n° de liste01D
  • Équivalent décimal 0,1181 po
  • Matériau - usinage Cobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Direction de coupe Droite
  • Longueur hors tout 61,00 mm
  • Série 01D
  • Application - matière principale Tous les métaux, acier doux, métaux non ferreux, acier inoxydable
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande