!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RECHARGE DE DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS À OREILLES, MOUSSE, M, PROFILÉ-T, 30 DB, JETABLES, 500 PR

RECHARGE DE DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS À OREILLES, MOUSSE, M, PROFILÉ-T, 30 DB, JETABLES, 500 PR

HOWARD LEIGHT

RECHARGE DE DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS À OREILLES, MOUSSE, M, PROFILÉ-T, 30 DB, JETABLES, 500 PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RECHARGE DE DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS À OREILLES, MOUSSE, M, PROFILÉ-T, 30 DB, JETABLES, 500 PR

RECHARGE DE DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS À OREILLES, MOUSSE, M, PROFILÉ-T, 30 DB, JETABLES, 500 PR

HOWARD LEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $129.54 / BOÎTE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HDLLPF1D
  • N° de modèle du manufacturier LPF-1-D
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # 846
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Ce distributeur de bouchons d’oreille Max Lite est en mousse et de couleur verte. Il est doté d’une insertion enroulable pour les bouchons d’oreille jetables sans fil. Le bouchon d’oreille en profilé en T moyen a un indice de réduction du bruit de 30 décibels, mesure 25X12X9 pouces et contient 500 paires.

Spécifications techniques

  • ArticleRecharge de distributeur de bouchons d'oreilles
  • Taux de réduction du bruit30 dB
  • RéutilisabilitéJetable
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreilleEn vrac
  • Nb de paires par paquet500
  • Largeur hors tout25 po
  • Profondeur hors tout9 po
  • Type de rechargeRecharge grande capacité
  • Matériau du bouchon d'oreilleMousse
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricantLS-500
  • ComprendRecharge bouchons d'oreilles sans cordon
  • Type de produit Recharge de distributeur
  • Méthode d'insertion Dérouler
  • Forme de bouchon d'oreille Profilé en T
  • Taille des bouchons d'oreilles M
  • Hauteur hors tout 12 po
  • Couleur de bouchon d'oreille Vert
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Options de cordon Sans cordon
  • Normes ANSI S3.19-1974, EU EN 352-2:2002, OSHA CFR 1910.95
  • Emballage des bouchons d'oreilles Boîte en vrac
  • Série Maximum Lite
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande