!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLES, RÉUTILISABLE, ALUMINIUM ANODISÉ, 11½ X24X8¼ PO, 500 PAIRES

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLES, RÉUTILISABLE, ALUMINIUM ANODISÉ, 11½ X24X8¼ PO, 500 PAIRES

HOWARD LEIGHT

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLES, RÉUTILISABLE, ALUMINIUM ANODISÉ, 11½ X24X8¼ PO, 500 PAIRES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLES, RÉUTILISABLE, ALUMINIUM ANODISÉ, 11½ X24X8¼ PO, 500 PAIRES

DISTRIBUTEUR DE BOUCHONS D'OREILLES, RÉUTILISABLE, ALUMINIUM ANODISÉ, 11½ X24X8¼ PO, 500 PAIRES

HOWARD LEIGHT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $488.54 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HDLLS500
  • N° de modèle du manufacturier LS-500
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181901
  • PAGE DU CATALOGUE # 846
  • Poids à l’expédition 8.72 lb

Informations sur le produit

Ce distributeur ouvert vide à montage mural Leight Source est fait d'aluminium anodisé. Il mesure 11½X24X8 ¼ pouces et comporte cinq trous de montage. Le distributeur a une capacité de 500 paires de bouchons d'oreilles dans chaque paquet.

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de bouchons à oreilles
  • Style de couvercleOuvert
  • MatériauAluminium anodisé
  • Hauteur hors tout24 po
  • À utiliser avecBouchons d'oreille
  • Capacité (paires de bouchons d'oreilles) 500 paires
  • Style de montage du distributeur Mur
  • Profondeur hors tout 8 1/4 po
  • Largeur hors tout 11 1/2 po
  • Nb de trous de montage 5
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande