!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
DANGER SIGNE,ALUMINUM,CADMIUM

DANGER SIGNE,ALUMINUM,CADMIUM

ZING

DANGER SIGNE,ALUMINUM,CADMIUM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
DANGER SIGNE,ALUMINUM,CADMIUM

DANGER SIGNE,ALUMINUM,CADMIUM

ZING

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $41.69 / each

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • Environmentally Preferable

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # ZNG2660A
  • Mfr. Model # 2660A
  • UNSPSC # 55121704
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.5 lbs

Technical Specs

  • ArticleEnseigne de danger
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage inclus
  • Material PropertiesRigid
  • Maximum Viewing Distance - Unfavorable Conditions50 ft
  • Minimum Application Temperature40 Degrees F
  • Nb de côtés imprimés1
  • Espérance de vie à l'extérieur5 à 7 ans
  • Product TypeDanger Sign
  • Classe de rétroréfléchissementNon rétroréfléchissant
  • Sign FormatTraditional OSHA
  • Sign Header Background ColourBlack, Red, White
  • Sign Header Text ColourWhite
  • Sign Legend StyleText
  • Matériau de panneauAluminium
  • Sign Mounting LocationWall
  • Forme du panneauRectangle horizontal
  • Résistance aux rayons UVRésistant aux UV
  • Durabilité extérieure moyenne 5 à 7 ans
  • Hauteur 10 po
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur/extérieur
  • Maximum Viewing Distance - Favorable Conditions 100 ft
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Minimum Service Temperature -30 Degrees F
  • OSHA Regulations OSHA 1910.145
  • Langue imprimée Anglais
  • Revêtement protecteur Pas de revêtement protecteur
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Blanc
  • Sign Header Danger
  • Sign Header Style Text
  • Sign Legend Background Colour White
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir
  • Sign Material Group Métal
  • Style de fixation du panneau Trous de fixation
  • Normes Communication des dangers, SGH
  • Largeur 14 po
  • Country of Origin États-Unis (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • Environmentally Preferable

  • This item has been designated by the manufacturer as an environmentally preferable product (EPP) for the following reasons:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 90 % de contenu recyclé post-consommation
    Certification environnementale et autres reconnaissances: UL Environment Claims Validated

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list