Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants noirs de calibre 13 et de taille 10/très grande offrent une excellente protection contre les coupures, les abrasions et les perforations. La paume et les doigts sont enduits de nitrile rugueux pour une sécurité, une adhérence et des performances améliorées. Leur longueur de 9 3/4 pouces protège les poignets en toute sécurité.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Style de gantHyFlex 11-542
Style de protection des mainsGant
Classement EN 3884X32F
Style de main du gantGauche et droite
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Couverture des doigtsDoigt complet
Niveau de chauffage ANSI/ISEA1
Taille - Numérique10
Matériau de la doublure du gantKevlar, acier inoxydable, nylon, Spandex
Fini de l'enduit du gantRugueux
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeOui
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
CouleurNoir
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA7
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
Niveau de chaleur EN 4071
NormesANSI Résistance à l'abrasion 4, ANSI Résistance aux coupures A7, CE 0493, EN 388 : 0493, EN 407 : X1XXXX, conforme à la réglementation REACH
Performance du gantCoupe ajustée
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Température max.212 Degrees F
Longueur du gant213 à 267 mm
Couleur du revêtement du gantNoir
SérieHyFlex(R)
Compatible avec les écrans tactilesOui
Nb de paires par paquet144
Force de perforation ANSI/ISEA92 N
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumeNitrile
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 15,87 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 15,89 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: