Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants résistants aux coupures noirs et gris sont disponibles en taille TG/10 et mesurent 10 po de longueur. Ils sont fabriqués en nitrile avec un revêtement en mousse sur la paume et les doigts. Ces gants coupe française résistants aux coupures ont un niveau d'abrasion ANSI quatre, de coupe ANSI A7, d'abrasion ANSI 4000 et peuvent supporter une charge de coupe allant jusqu'à 4 237 g.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant aux coupures
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
NormesANSI/ISEA 105-2016
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Longueur du gant10 po
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Fini de l'enduit du gantLisse
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA3030
CouleurNoir
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
Matériau en tricotTenActiv
Style de protection des mainsGant
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Taille - Numérique10
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantGris
Arbre d'entraînementNon classé
Compatible avec les écrans tactilesNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA7600
Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
Matériau de paumePolyuréthane
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca