!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, G, 9, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI/ISEA, MOUSSE ÉCRAN TACTILE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, G, 9, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI/ISEA, MOUSSE ÉCRAN TACTILE

SUPERIOR GLOVE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, G, 9, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI/ISEA, MOUSSE ÉCRAN TACTILE close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, G, 9, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI/ISEA, MOUSSE ÉCRAN TACTILE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES, G, 9, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI/ISEA, MOUSSE ÉCRAN TACTILE

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.95 / PAIRE
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
  • N° article SUGS13TAFNT9
  • N° de modèle du manufacturier S13TAFNT
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Gants résistants aux coupures de grande taille. Ils sont enduits de mousse de nitrile et homologués ANSI/ISEA niveau A4 pour leur résistance aux coupures/niveau 4 pour leur résistance aux perforations. Avec manchettes en tricot pour un bon ajustement, respirabilité, flexibilité et forme ergonomique. Ces gants sont traités au moyen d’un agent actif permettant d’obtenir un statut antimicrobien de 99,9 %.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesAbrasion ANSI niveau 4, perforation ANSI niveau 4, coupure ANSI niveau A4
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
  • Sans latexOui
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - Numérique9
  • Caractéristiques du gantGants ajustés, respirants, flexibles, de forme ergonomique, ces gants sont traités avec un agent actif pour atteindre un statut antimicrobien de 99,9 %, factorisés pour améliorer la longévité du revêtement, fabriqués avec des matériaux sans latex
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Nb de paires par paquet12
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Style de protection des mains Gant
  • Type de paume Revêtu
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Poids du tissu 42 lb
  • Taille - alphabétique G
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Paume - double épaisseur de fibre Non