!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 3,MANCHETTE ENFILER,TAILLE G/9,NR,PAIRE EN NITRILE/MOUSSE

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 3,MANCHETTE ENFILER,TAILLE G/9,NR,PAIRE EN NITRILE/MOUSSE

MCR SAFETY

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 3,MANCHETTE ENFILER,TAILLE G/9,NR,PAIRE EN NITRILE/MOUSSE close
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
GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 3,MANCHETTE ENFILER,TAILLE G/9,NR,PAIRE EN NITRILE/MOUSSE

GANTS RÉSIST COUPURES,ANSI 3,MANCHETTE ENFILER,TAILLE G/9,NR,PAIRE EN NITRILE/MOUSSE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,20 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 218,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MSF9818NFL
  • N° de modèle du manufacturier 9818NFL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.45 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains des dangers avec ces gants résistants aux coupures. Ces gants noirs ont une finition nitrile et mousse protégeant contre les objets tranchants et autres dangers. Ces gants sont de taille grande/neuf avec une manchette à enfiler. Ces gants sont ANSI niveau d'abrasion trois.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • NormesANSI/ISEA 105
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 18
  • Sans siliconeNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEAPlus de 1 900 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Matériau de paumeAramide, mousse de nitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot Aramide
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau du revêtement intérieur Mousse de nitrile
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA Plus de 15 500
  • Force de perforation ANSI/ISEA Plus de 110
  • Couleur Noir
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)