!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT RESISTANT GLOVES,2X-LARGE,BLACK,PR

CUT RESISTANT GLOVES,2X-LARGE,BLACK,PR

WATSON GLOVES

CUT RESISTANT GLOVES,2X-LARGE,BLACK,PR close
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
CUT RESISTANT GLOVES,2X-LARGE,BLACK,PR

CUT RESISTANT GLOVES,2X-LARGE,BLACK,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.14 / PAIRE
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
  • N° article WAT384XXL
  • N° de modèle du manufacturier 384-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant Black Widow
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI/ISEA 105-16 Niveau de coupure A6, ANSI Résistance à la perforation 3, EN 388:2016 4X42F
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétique2TG
  • Fini de l'enduit du gantMat
  • SérieBlack Widow
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA3 000 g
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Classement EN 388 4X42F
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Tricot
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 9 po
  • Caractéristiques du gant Le revêtement en HPPE/acier/verre/nylon/spandex cal 13 est résistant aux coupures et offre une excellente protection, la paume légère enduite de polyuréthane offre une prise sûre, le poignet tricoté ajusté empêche la saleté et les débris de pénétrer.
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3000
  • Force de perforation ANSI/ISEA 100 N
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Matériau de paume Polyuréthane