!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESISTANTS COUPURES,ANSI/ISEA,PR

GANTS RESISTANTS COUPURES,ANSI/ISEA,PR

MCR SAFETY

GANTS RESISTANTS COUPURES,ANSI/ISEA,PR close
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
GANTS RESISTANTS COUPURES,ANSI/ISEA,PR

GANTS RESISTANTS COUPURES,ANSI/ISEA,PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.74 / PAIRE
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
  • N° article MSF92745PUXXL
  • N° de modèle du manufacturier 92745PUXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.38 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Matériau du revêtement intérieurPolyuréthane
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantMat
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Nb de paires par paquet144
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Force de perforation ANSI/ISEANon testé
  • CouleurNoir
  • Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume, doigts
  • Taille - Numérique 11
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Unité de vente Paire
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA Non classé
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Couleur du revêtement adhérent Noir
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)