!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SALOPETTES,IGN,9 OZ,CSA Z462,BL ROYAL,54 RÉGULIER,COT/NYL

SALOPETTES,IGN,9 OZ,CSA Z462,BL ROYAL,54 RÉGULIER,COT/NYL

BIG BILL

SALOPETTES,IGN,9 OZ,CSA Z462,BL ROYAL,54 RÉGULIER,COT/NYL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SALOPETTES,IGN,9 OZ,CSA Z462,BL ROYAL,54 RÉGULIER,COT/NYL

SALOPETTES,IGN,9 OZ,CSA Z462,BL ROYAL,54 RÉGULIER,COT/NYL

BIG BILL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $264.38 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CTI1622US9-54R-BLR
  • N° de modèle du manufacturier 1622US9-54R-BLR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.25 lb

Informations sur le produit

Ces combinaisons non doublées et ignifuges bleu royal pèsent 9 oz et sont fabriquées à partir d'un mélange de coton et de nylon. Ultra-douces, elles répondent à la norme CSA Z462 et sont dotées de fermetures à pression dissimulées aux manchettes a/une fermeture à glissière bidirectionnelle. Elles sont de taille 54 normale.

Spécifications techniques

  • Valeur ATPV12,4 cal/cm²
  • Type de fermetureBouton-pression, fermeture à glissière
  • Style de manchetteFermeture à bouton-pression
  • CaractéristiquesLéger
  • Entrejambe5 pi 8 po à 6 pi
  • Nom du matériauWestex UltraSoft
  • Type de protectionRésistant aux flammes
  • Taille - type de corpsRégulier
  • NormesProtection contre les arcs électriques ATPV 12,4 cal/cm², ASTM 1506, ASTM 1891, ASTM 2733, CSA Z462, NFPA 2112, NFPA 70E
  • Nombre total de poches8
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 2
  • Couleur Bleu
  • Poids du tissu 9 oz
  • Genre Hommes
  • Article Combinaison
  • Nb de poches externes 8
  • Taille 54 R
  • Taille - numérique 54
  • Taille d'étiquette 51 po x 5 pi 8 po à 6 pi
  • Matériau de la glissière Laiton
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande