!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COMBINAISON HOMME,11CAL/CM2 ATPV,3TG,POITRINE 54PO,BL,FERMETURE À GLISSIÈRE,COTON

COMBINAISON HOMME,11CAL/CM2 ATPV,3TG,POITRINE 54PO,BL,FERMETURE À GLISSIÈRE,COTON

BULWARK

COMBINAISON HOMME,11CAL/CM2 ATPV,3TG,POITRINE 54PO,BL,FERMETURE À GLISSIÈRE,COTON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
COMBINAISON HOMME,11CAL/CM2 ATPV,3TG,POITRINE 54PO,BL,FERMETURE À GLISSIÈRE,COTON

COMBINAISON HOMME,11CAL/CM2 ATPV,3TG,POITRINE 54PO,BL,FERMETURE À GLISSIÈRE,COTON

BULWARK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $173.18 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article VFICEC2NV54RG
  • N° de modèle du manufacturier CEC2NV RG 54
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.9 lb

Spécifications techniques

  • Valeur ATPV11 cal/cm²
  • Type de fermetureFermeture à glissière
  • CouleurBleu marine
  • CaractéristiquesPassage de laiton dissimulé en Nomex, manches ourlées, ouvertures d'aération latérales, deux sens
  • Entrejambe30 po
  • ArticleCombinaison
  • Taille de poitrine maximale54 po
  • Taille de poitrine minimale52 1/2 po
  • Taille3TG
  • Longueur de manche37 3/4 po
  • Nombre total de poches5
  • Matériau de la glissièreLaiton
  • Pour tour de taille50 po
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique 2
  • Style de collet Plat
  • Poids du tissu 9 oz
  • Genre Hommes
  • Isolation pour le froid Non
  • Nom du matériau Excel FR
  • Tour de taille maximal 54 1/2 po
  • Nb de poches externes 5
  • Taille - type de corps Régulier
  • Normes ASTM F2302, NFPA 70E, ASTM F1506, NFPA 2112
  • S'adapte aux bottes Oui
  • Pour taille de poitrine 54 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande