!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR MÂLE : LAITON PLAQUÉ NICKEL, RACCORD INSTANTANÉ X MNPTF, POUR TUBE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4 PO

CONNECTEUR MÂLE : LAITON PLAQUÉ NICKEL, RACCORD INSTANTANÉ X MNPTF, POUR TUBE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4 PO

PARKER

CONNECTEUR MÂLE : LAITON PLAQUÉ NICKEL, RACCORD INSTANTANÉ X MNPTF, POUR TUBE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4 PO close
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
CONNECTEUR MÂLE : LAITON PLAQUÉ NICKEL, RACCORD INSTANTANÉ X MNPTF, POUR TUBE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4 PO

CONNECTEUR MÂLE : LAITON PLAQUÉ NICKEL, RACCORD INSTANTANÉ X MNPTF, POUR TUBE DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 1/4 PO

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.03 / CHAQUE
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
  • N° article DYEW68PLP4-4
  • N° de modèle du manufacturier W68PLP-4-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.038 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur mâle
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur droit
  • Type de raccordement du côté B du raccordMNPTF
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord1/4 po
  • Taille de filetage de raccord1/4 po
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué inclus
  • Longueur hors tout1 po
  • NormesCertificat d'enregistrement pour Albion, Certificat d'enregistrement pour Lakeview, Certificat d'enregistrement pour Otsego, Conflict Minerals Statement Parker Fluid System Connectors Division, Déclaration de produits REACH FSC, IN, Certification du système de gestion, MI
  • Dureté du tube compatibleShore A.95
  • Température minimale de service0 degrés F
  • Système de mesureImpérial
  • Aspiration nominale28 po de mercure
  • Application Air, gaz inertes, huiles, vide
  • Type de raccordement du côté A du raccord Raccord instantané
  • Taille du tube côté B du raccord 1/4 po
  • Matériau de raccord Laiton
  • Couleur Argent
  • Températures de service max. 200 degrés F
  • Type de libération Bouton
  • Finition/revêtement Nickelé
  • Matériau du tube compatible Polyéthylène, polypropylène, polyuréthane, nylon rigide, nylon semi-rigide
  • Caractéristiques de résistance Résistant à la corrosion
  • Type de joint de filetage Acrylique blanc