!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON,POLYMERE

BOUCHON,POLYMERE

LEGRIS

BOUCHON,POLYMERE close
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
BOUCHON,POLYMERE

BOUCHON,POLYMERE

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.88 / CHAQUE
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
  • N° article LGR31265600
  • N° de modèle du manufacturier 3126 56 00
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.002 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon
  • Forme spécifique du raccord de tuyauBouchon
  • Matériau de raccordPolymère
  • Températures de service max.176 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • NormesISO 14743, DI 97/23/CE (PED), DI 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI 1907/2006 (REACH)
  • Système de mesureImpérial
  • Application Air
  • Type de connexion du raccord de tuyau Tige à tube
  • Diamètre extérieur du tube du raccord 1/4 po
  • Longueur hors tout 1 7/16 po
  • Couleur Rouge
  • Température minimale de service 68 degrés F
  • Aspiration nominale 755 mm de mercure