!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR À VERROUILLAGE, 4 PÔLES/4 FILS, 120/208 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, L18-30R, 3 HP, NOIR/BLANC

CONNECTEUR À VERROUILLAGE, 4 PÔLES/4 FILS, 120/208 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, L18-30R, 3 HP, NOIR/BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEUR À VERROUILLAGE, 4 PÔLES/4 FILS, 120/208 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, L18-30R, 3 HP, NOIR/BLANC close
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
CONNECTEUR À VERROUILLAGE, 4 PÔLES/4 FILS, 120/208 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, L18-30R, 3 HP, NOIR/BLANC

CONNECTEUR À VERROUILLAGE, 4 PÔLES/4 FILS, 120/208 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, BORNES À VIS, L18-30R, 3 HP, NOIR/BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $232.12 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL2753
  • N° de modèle du manufacturier HBL2753
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à verrouillage
  • Courant nominal30 A
  • Couleur de boîtierNoir, blanc
  • Indice IPIP20
  • Nb de pôles4
  • PhasesTrois
  • EnrobéeNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Type de bouchonPas de capuchon ou de couvercle
  • Pour le diamètre maximal du câble1,15 po
  • Mise à la terreSans mise à la terre
  • MarchéIndustrielle
  • NormesCertifié CSA C22.2 No. 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Pour l'environnementSec
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Diamètre extérieur2,33 po
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Orientation de la connexion Droite
  • Classe/qualité Industrielle/commerciale
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Configuration de prise NEMA L18-30R
  • Nb de fils 4
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques, résistant aux chocs
  • Tension nominale (V) 120/208 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Matériau des contacts Laiton
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,35 po
  • Puissance nominale 3 HP
  • Verrouillage miniature Non
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Taille maximale du fil 8 AWG
  • Taille minimale du fil 16 AWG
  • Longueur hors tout 2,33 po