!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE DE VERROUILLAGE, 4 PÔLES, NYLON, 120/208 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, 2,33 PO, BORNES À VIS, 2 HP, NOIR/BLANC

FICHE DE VERROUILLAGE, 4 PÔLES, NYLON, 120/208 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, 2,33 PO, BORNES À VIS, 2 HP, NOIR/BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

FICHE DE VERROUILLAGE, 4 PÔLES, NYLON, 120/208 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, 2,33 PO, BORNES À VIS, 2 HP, NOIR/BLANC close
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
FICHE DE VERROUILLAGE, 4 PÔLES, NYLON, 120/208 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, 2,33 PO, BORNES À VIS, 2 HP, NOIR/BLANC

FICHE DE VERROUILLAGE, 4 PÔLES, NYLON, 120/208 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, 2,33 PO, BORNES À VIS, 2 HP, NOIR/BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 156,67 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 313,34 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL2751
  • N° de modèle du manufacturier HBL2751
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche de verrouillage
  • Couleur de boîtierNoir, blanc
  • Configuration de fiche NEMAL18-30P
  • Nb de pôles4
  • Tension nominale (V)120/208 V CA
  • Orientation de la connexionDroite
  • PhasesTrois
  • EnrobéeNon
  • Matériau de lameLaiton
  • Diamètre de face2,21 po
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Pour le diamètre minimal du câble0,35 po
  • Puissance nominale2 HP
  • MarchéIndustrielle
  • Taille maximale du fil8 AWG
  • Taille minimale du fil16 AWG
  • Longueur hors tout2,33 po
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • Courant nominal 30 A
  • Indice IP IP20
  • Nb de lames 4
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques, résistant aux chocs
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Classe/qualité Industrielle
  • Polarisé Oui
  • Style de câblage Standard
  • Longueur du corps 2,33 po
  • Pour l'environnement Sec
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,15 po
  • Mise à la terre Sans mise à la terre
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Températures de service max. 75 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C
  • Diamètre extérieur 2,33 po
  • Normes Certifié CSA C22.2 No. 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498