!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE CLES MIXTES CLIQUET,COMBO

ENSEMBLE CLES MIXTES CLIQUET,COMBO

PROTO

ENSEMBLE CLES MIXTES CLIQUET,COMBO close
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
ENSEMBLE CLES MIXTES CLIQUET,COMBO

ENSEMBLE CLES MIXTES CLIQUET,COMBO

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,942.75 / CHAQUE
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
  • N° article WWG22DJ47
  • N° de modèle du manufacturier JSCVMT-22S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111714
  • PAGE DU CATALOGUE # 311
  • Poids à l’expédition 16.96 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de clés mixtes
  • IsolationNon
  • FinitionEntièrement poli
  • Fixable sur longeFixable sur longe
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • NormesASME
  • Matériau Acier forgé
  • Réversible Oui
  • Angle d'ouverture (deg) 15 Degrees
  • Nb de points 12
  • Taille de tête 6 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm
  • Groupement de produits - clé Ensembles de clés
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)