!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS CLES A CLIQUET A/ CAN. 22PC MM

ENS CLES A CLIQUET A/ CAN. 22PC MM

PROTO

ENS CLES A CLIQUET A/ CAN. 22PC MM close
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
ENS CLES A CLIQUET A/ CAN. 22PC MM

ENS CLES A CLIQUET A/ CAN. 22PC MM

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,873.16 / CHAQUE
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
  • N° article PRTSCVM22S
  • N° de modèle du manufacturier JSCVM-22S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111753
  • PAGE DU CATALOGUE # 311
  • Poids à l’expédition 18.54 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de clés à cliquet à combinaison
  • RéversibleOui
  • Angle d'ouverture (deg)15 Degrees
  • Fixable sur longeFixable sur longe
  • Conception antidérapanteConception antidérapante
  • Taille de tête6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm
  • Groupement de produits - cléEnsembles de clés
  • Isolation Non
  • Finition Chrome noir
  • Cliquet Oui
  • Nb de points 12
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Normes ASME
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)