!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU 13 CLES REVERSIBLES

JEU 13 CLES REVERSIBLES

PROTO

JEU 13 CLES REVERSIBLES close
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
JEU 13 CLES REVERSIBLES

JEU 13 CLES REVERSIBLES

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $662.89 / CARTON
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
  • N° article PRTSCVM13S
  • N° de modèle du manufacturier JSCVM-13S
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111753
  • PAGE DU CATALOGUE # 311
  • Poids à l’expédition 3.44 lb

Spécifications techniques

  • ArticleJeu de clés à cliquet à combinaison
  • RéversibleOui
  • Angle d'ouverture (deg)15 Degrees
  • Fixable sur longeFixable sur longe
  • Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
  • NormesANSI
  • Isolation Non
  • Finition Chrome noir
  • Cliquet Oui
  • Nb de points 12
  • Taille de tête 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
  • Groupement de produits - clé Ensembles de clés
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)