Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants sont de couleur nr, bleue et vte ht vis. Ils ont un revêtement en nitrile a/une fini mse. Le revêtement recouvre l'intégralité du gant. Cette paire de gants est de niveau d'abrasion 4 et est disponible en taille 2T grande.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotPolyester, acier inoxydable
Style de protection des mainsGant
NormesEN388
IsolationNon
Type de paumeEnduit d'un revêtement antidérapant
Double trempageOui
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture de l'enduit de base du gantComplet
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique11
Longueur du gant9 po
Matériau de la doublure du gantCoton/polyester
Fini de l'enduit du gantSableux
RéversibleNon
ÉpaisseurCal. 13
Sans siliconeNon
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumeMousse de nitrile
Résistance aux coupures ANSI/ISEANon déterminé
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Classement EN 3884121X
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc
Matériau du revêtement intérieurNitrile
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétique2TG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantNoir/bleu
Arbre d'entraînementNon classé
SérieSHOWA 377IP
Compatible avec les écrans tactilesNon
Unité de ventePaire
CouleurNoir, bleu
Pays d’origineViet Nam
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 33,11 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: