!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COATED GLVS,NTRL/FBRGLSS,2XL,ORNG/SNP,PR

COATED GLVS,NTRL/FBRGLSS,2XL,ORNG/SNP,PR

MCR SAFETY

COATED GLVS,NTRL/FBRGLSS,2XL,ORNG/SNP,PR close
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
COATED GLVS,NTRL/FBRGLSS,2XL,ORNG/SNP,PR

COATED GLVS,NTRL/FBRGLSS,2XL,ORNG/SNP,PR

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $33.11 / PAIRE
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
  • N° article MSFUT2952XXL
  • N° de modèle du manufacturier UT2952XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA5
  • Force d'impact ANSI/ISEA7 kN
  • Classement EN 3885XX4
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantUsage général avec protection contre les chocs au dos de la main
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Température max.176 Degrees F
  • Taille - alphabétique2TG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantOrange
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • ÉpaisseurCal. 13
  • Sans siliconeNon
  • Unité de ventePaire
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 768 g
  • Support réflectifOui
  • CouleurOrange, sel et poivre
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Niveau de chaleur EN 407 60 secondes
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN388
  • Isolation Non
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Mousse de nitrile
  • Sans latex Non
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 1
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 1
  • Taille - Numérique 11
  • Longueur du gant 9,25 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Caractéristiques du gant Compatible avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Nb de paires par paquet 1
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 15750
  • Force de perforation ANSI/ISEA 110,64 N
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Matériau de paume Nitrile
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)