!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, M(8), MOUSSE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, DOIGT ENTIER

GANTS ENDUITS, M(8), MOUSSE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, DOIGT ENTIER

CONDOR

GANTS ENDUITS, M(8), MOUSSE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, DOIGT ENTIER close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
GANTS ENDUITS, M(8), MOUSSE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, DOIGT ENTIER

GANTS ENDUITS, M(8), MOUSSE, PAUME TREMPÉE, NIVEAU D'ABRASION ANSI 3, DOIGT ENTIER

CONDOR

Prix en liquidation :
$2.05 / PAIRE

Votre prix : 8,20 $ / PAIRE
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
  • N° article CDR4NMP1
  • N° de modèle du manufacturier 4NMP1
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits noirs/verts sont de taille moyenne. Il sont enduits de latex et dotés de pouces en aile. Ils couvrent l’intégralité des doigts et sont dotés de manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • NormesANSI/ISEA 105, EN388
  • Type de paumeRevêtu
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantLatex
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • RéversibleNon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Unité de ventePaire
  • CouleurNoir, vert
  • Style de l'ourlet Avec revêtement
  • Matériau en tricot Bambou
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 9,5 po
  • Matériau de la doublure du gant Bambou
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Couleur de la manchette Vert