!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS, M(8), SABLÉ, MOUSSE LATEX, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI

GANTS ENDUITS, M(8), SABLÉ, MOUSSE LATEX, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS, M(8), SABLÉ, MOUSSE LATEX, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS ENDUITS, M(8), SABLÉ, MOUSSE LATEX, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI

GANTS ENDUITS, M(8), SABLÉ, MOUSSE LATEX, PAUME TREMPÉE, RÉSISTANCE À L'ABRASION NIVEAU 4 ANSI

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.16 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF96731HVM
  • N° de modèle du manufacturier 96731HVM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.12 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety NXG 96731HV noirs/jaunes sont de taille moyenne et composés de nylon. Il sont enduits de mousse de latex et dotés de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau 3 résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Matériau en tricotNylon
  • NormesEN388
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantMousse de latex
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique8
  • Longueur du gant9,5 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Style de gant Tricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Isolation Non
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique M
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Couleur Noir, jaune
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande