!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ENDUITS,M(8),NIVEAU COUPURE ANSI A3,PAUME TREMPÉ,PUR,LISSE,GRIS

GANTS ENDUITS,M(8),NIVEAU COUPURE ANSI A3,PAUME TREMPÉ,PUR,LISSE,GRIS

MCR SAFETY

GANTS ENDUITS,M(8),NIVEAU COUPURE ANSI A3,PAUME TREMPÉ,PUR,LISSE,GRIS close
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
GANTS ENDUITS,M(8),NIVEAU COUPURE ANSI A3,PAUME TREMPÉ,PUR,LISSE,GRIS

GANTS ENDUITS,M(8),NIVEAU COUPURE ANSI A3,PAUME TREMPÉ,PUR,LISSE,GRIS

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.57 / PAIRE
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
  • N° article MSF9676M
  • N° de modèle du manufacturier 9676M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo 9676 gris en taille M sont composés de PEHD. Revêtement en polyuréthane, coutures en PEHD et pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes en tricot.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
  • NormesANSI 105, EN388
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueM
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • SérieUltraTech Dyneema
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA0
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Matériau en tricot PEHP diamant
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Dextérité élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 8
  • Longueur du gant 12,5 po
  • Couleur du revêtement du gant Gris
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 15
  • Sans silicone Non
  • Force de perforation ANSI/ISEA 0 N
  • Couleur Gris
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)