Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo 9676 gris en taille P sont composés de PEHD. Revêtement en polyuréthane, coutures en PEHD et pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes en tricot.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA6
NormesANSI 105, EN388
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantPolyuréthane
Sans latexNon
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - alphabétiqueP
Construction du gantTricot sans coutures
Fini de l'enduit du gantLisse
SérieUltraTech Dyneema
Compatible avec les écrans tactilesNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA0
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumePolyuréthane
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA3
Matériau en tricotPEHP diamant
Style de protection des mainsGant
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - Numérique7
Longueur du gant11,5 po
Couleur du revêtement du gantGris
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeNon
Force de perforation ANSI/ISEA0 N
CouleurGris
Pays d’origineSri Lanka
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,18 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,50 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: