GANTS ENDUITS, M(8), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI, PAUME TREMPÉE, NITRILE, LISSE, GRIS
GANTS ENDUITS, M(8), RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A3 ANSI, PAUME TREMPÉE, NITRILE, LISSE, GRIS
MCR SAFETY
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Ces gants enduits MCR Safety CuTPRo Ninja Max N96780 noirs/gris sont de taille moyenne et composés de HPPE. Il sont enduits de nitrile, présentent des coutures en HPPE et présentent un pouce droit. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A3 pour leur résistance aux coupures/niveau 0 pour leur résistance aux perforations Ils sont dotés de poignets en tricot.
Technical Specs
Article Gant revêtu
Style de gant Tricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
Normes ANSI 105, EN388
Double trempage Non
Matériau de l'enduit du gant Nitrile
Sans latex Non
Couverture de l'enduit du gant Paume
Taille - alphabétique M
Construction du gant Tricot sans coutures
Fini de l'enduit du gant Lisse
Série Ninja Wave
Compatible avec les écrans tactiles Non
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 0
Résistance aux perforations ANSI/ISEA 0
Matériau de paume Nitrile
Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
Matériau en tricot PEHP diamant
Style de protection des mains Gant
Style de main du gant Gauche et droite
Performance du gant Usage général
Style de manchette Tricot
Comprend un entredoigt-index renforcé Non
Taille - Numérique 8
Longueur du gant 9,5 po
Couleur du revêtement du gant Noir
Arbre d'entraînement Non classé
Épaisseur Cal. 13
Sans silicone Non
Force de perforation ANSI/ISEA 0 N
Couleur Noir, gris
Country of Origin Pakistan
(subject to change)
Alternate Products
BOB DALE
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
8,24 $
/ PAIRE
BOB DALE
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
10,54 $
/ PAIRE