!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,RÉSIST COUP,SANS COUTURE,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS N4,TLE 8,BLEU/GRIS,NITRILE,PR 1

GANTS,RÉSIST COUP,SANS COUTURE,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS N4,TLE 8,BLEU/GRIS,NITRILE,PR 1

BOB DALE

GANTS,RÉSIST COUP,SANS COUTURE,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS N4,TLE 8,BLEU/GRIS,NITRILE,PR 1 close
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
GANTS,RÉSIST COUP,SANS COUTURE,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS N4,TLE 8,BLEU/GRIS,NITRILE,PR 1

GANTS,RÉSIST COUP,SANS COUTURE,ENDUIT PAUME/DOIGTS,ABS N4,TLE 8,BLEU/GRIS,NITRILE,PR 1

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.24 / PAIRE
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
  • N° article ALG99196238K
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9623-8-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ces gants bleus et gris résist a/coup sont enduits de nitrile a/une fini sablée. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire a une construction de gants en tricot s/cout, niveau d'abrasion 4, et est disponible en taille 8.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux coupures
  • Style de gantTricot
  • Style de protection des mainsGant
  • Matériau du revêtement intérieurNitrile
  • Performance du gantAdhérence élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Sans latexNon
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEASans objet
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Longueur du gant9,5 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir/bleu
  • SérieCut-X
  • Sans siliconeOui
  • Support réflectifNon
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A3
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Normes ANSI 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gant Nitrile
  • Comprend les fourchettes des doigts Non
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA 1
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4