!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE G (9), L10 3/4PO, GR/NR, PEHP/NITRILE, MANCHETTE EN TRICOT, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE G (9), L10 3/4PO, GR/NR, PEHP/NITRILE, MANCHETTE EN TRICOT, PAIRE

IRONCLAD

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE G (9), L10 3/4PO, GR/NR, PEHP/NITRILE, MANCHETTE EN TRICOT, PAIRE close
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
GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE G (9), L10 3/4PO, GR/NR, PEHP/NITRILE, MANCHETTE EN TRICOT, PAIRE

GANTS RÉSISTE COUPURES, TLE G (9), L10 3/4PO, GR/NR, PEHP/NITRILE, MANCHETTE EN TRICOT, PAIRE

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.75 / PAIRE
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
  • N° article IPWKKC4N04L
  • N° de modèle du manufacturier KKC4N-04-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces gants de sécurité en tricot HPPE gris avec un revêtement en nitrile noir à finition plate sur la paume et les doigts sont un excellent choix pour les travaux à usage général où vous avez besoin de protection et d'une adhérence accrue. Disponible en taille grande (neuf) et de 10.75 pouces de longueur, avec une manchette en tricot pour plus de confort et de sécurité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI/CE
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexOui
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
  • ÉpaisseurCal. 15
  • Sans siliconeNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Matériau de paumePEHD
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - Numérique 9
  • Longueur du gant 10 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Série Command
  • Compatible avec les écrans tactiles Oui
  • Force de perforation ANSI/ISEA 153 N
  • Couleur Gris