!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 5/A2,PO RENFORCÉ,TRICOT S/COUT./CAL 18,TLE G/9,BL,NTRL/HPPE

GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 5/A2,PO RENFORCÉ,TRICOT S/COUT./CAL 18,TLE G/9,BL,NTRL/HPPE

MCR SAFETY

GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 5/A2,PO RENFORCÉ,TRICOT S/COUT./CAL 18,TLE G/9,BL,NTRL/HPPE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 5/A2,PO RENFORCÉ,TRICOT S/COUT./CAL 18,TLE G/9,BL,NTRL/HPPE

GANTS RÉSIST A/COUP.,ANSI 5/A2,PO RENFORCÉ,TRICOT S/COUT./CAL 18,TLE G/9,BL,NTRL/HPPE

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,14 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 157,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSF92793PUL
  • N° de modèle du manufacturier 92793PUL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.99 lb

Informations sur le produit

Soyez en sécurité autour des dangers avec ces gants bleus résistants aux coupures. Ces gants de taille grande/neuf ont un entrejambe de pouce renforcé pour une durabilité accrue. Ils sont fabriqués en nitrile et enHPPE, idéaux pour la protection contre une variété de dangers. Le tricot sans couture et l'épaisseur de calibre 18 offrent souplesse et dextérité. Ces gants sont de niveau d'abrasion ANSI cinq et de niveau de coupe ANSI A2.

Spécifications techniques

  • ArticleGant revêtu
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI/ISEA 105:2016, ASTM F2992-15, ASTM D3389-15, ASTM 3884-09
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Performance du gantDextérité élevée
  • Style de manchetteTricot
  • Couverture de l'enduit de base du gantPaume et doigts
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Taille - Numérique9
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantLisse
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3000
  • Force de perforation ANSI/ISEA100 N
  • CouleurNoir, blanc
  • Matériau de revêtement de la poignéePolyuréthane
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A6
  • Matériau en tricot HyperMax
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Double trempage Non
  • Matériau de l'enduit du gant Polyuréthane
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Taille - alphabétique G
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 3 000 g
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Couleur du revêtement adhérent Noir
  • Matériau de paume Polyuréthane
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande