Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants enduits Ansell Hyflex 11-541 noirs en taille TG sont en Intercept. De plus ils présentent par ailleurs un enduit en nitrile, des coutures en polyester et un pouce droit. Homologués ANSI/ISEA niveau A4 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une cote de 4X21D. Sans silicone.
Spécifications techniques
ArticleGant revêtu
Style de l'ourletAvec revêtement
Matériau en tricotIntercept
Style de protection des mainsGant
NormesANSI ASTM D3389, ASTM F1790-97, EN388
Type de paumeRevêtu
Double trempageNon
Propriétés électrostatiquesIsolant(e)
Style de manchetteTricot
Sans latexOui
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Poids du tissuCalibre 18
Taille - alphabétiqueTG
Construction du gantTricot sans coutures
Couleur du revêtement du gantGris
Arbre d'entraînementNon classé
Caractéristiques du gantSans silicone
ÉpaisseurCal. 18
Sans siliconeOui
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Matériau de paumeNitrile
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA4
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884X21D
IsolationNon
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée
Matériau de l'enduit du gantNitrile
Comprend les fourchettes des doigtsNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Couverture de l'enduit du gantPaume
Taille - Numérique10
Longueur du gant9,75 po
Matériau de la doublure du gantKevlar
Fini de l'enduit du gantSableux
RéversibleNon
SérieHyFlex
Compatible avec les écrans tactilesNon
Force de perforation ANSI/ISEA66 N
CouleurGris
Pays d’origineCorée, République de
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 16,38 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: