!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT RESISTANT COUPURES,TG,PR

GANT RESISTANT COUPURES,TG,PR

BOB DALE

GANT RESISTANT COUPURES,TG,PR close
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
GANT RESISTANT COUPURES,TG,PR

GANT RESISTANT COUPURES,TG,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 16,38 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 98,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ALG991977810K
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9778-10-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexNon
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • SérieCut-X
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA1 500 g
  • CouleurNoir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A4
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non déterminée
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Longueur du gant 9,75 po
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Fini de l'enduit du gant Texturé
  • Épaisseur Cal. 13
  • Sans silicone Non
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA Non déterminée
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)