Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants de sécurité MCR enduits sont gris et ont un revêtement en nitrile a/une fini mse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire de gants est de niveau d'abrasion 4 et est disponible en taille TTTG.
Spécifications techniques
ArticleGant de travail Ninja BNF
Style de gantTricot sans coutures
Style de protection des mainsGant
NormesANSI/ISEA 105 Résistance à l'abrasion 4, ANSI/ISEA 105 Résistance à la perforation 2, ANSI/ISEA 105 Chaleur de contact 2, EN 388 4141, OEKO-TEX STANDARD 100
Matériau du revêtement intérieurMousse de nitrile
Style de main du gantGauche et droite
Performance du gantDextérité élevée, adhérence élevée
Style de manchetteTricot
Couverture de l'enduit de base du gantPaume, doigts
Couverture de l'enduit du gantPaume et doigts
Taille - alphabétique3TG
Caractéristiques du gantRevêtement en nylon et élasthanne de calibre 15, BNF (mousse nitrile respirante) avec revêtement NFT sur la paume et le bout des doigts, les couleurs plus foncées cachent la saleté, conception ergonomique pour une fatigue minimale de la main, excellente prise en main en milieu humide ou sec, grande dextérité, flexibilité et mouvement, traité avec Actifresh.
Compatible avec les écrans tactilesOui
Nb de paires par paquet12
Couleur de la manchetteNoir
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
Matériau de revêtement de la poignéeMousse de nitrile
Résistance aux coupures ANSI/ISEANon testé
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Classement EN 3884141
IsolationNon
Type de paumeRevêtement NFT
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantMousse de nitrile
Sans latexNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
Couleur du revêtement du gantNoir
ÉpaisseurCal. 15
Sans siliconeNon
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
CouleurNoir, gris
Matériau de paumeNylon, élasthanne
Pays d’originePakistan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,10 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: