!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGT,ABS N4,CALIBRE 15,TLE 12,GRI/NR,MSE DE NITRILE,NYL,PR 1

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGT,ABS N4,CALIBRE 15,TLE 12,GRI/NR,MSE DE NITRILE,NYL,PR 1

BOB DALE

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGT,ABS N4,CALIBRE 15,TLE 12,GRI/NR,MSE DE NITRILE,NYL,PR 1 close
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
GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGT,ABS N4,CALIBRE 15,TLE 12,GRI/NR,MSE DE NITRILE,NYL,PR 1

GANTS,ENDUIT PAUME/DOIGT,ABS N4,CALIBRE 15,TLE 12,GRI/NR,MSE DE NITRILE,NYL,PR 1

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,10 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 30,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ALG991960512PK
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9605-12-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ces gants nrs et gris sont faits de nylon et ont un revêtement mse de nitrile trempé a/une fini mse. Le revêtement recouvre la paume et les doigts. Cette paire est de calibre 15, a un niveau d'abrasion 4 et est disponible en taille 12.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux abrasions (niveau 4 ANSI) avec enduction de nitrile, nylon de calibre 15
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Longueur du gant10 po
  • Couleur du revêtement du gantNoir
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • CouleurGris / noir
  • Style de gant Tricot
  • Style de protection des mains Gant
  • Performance du gant Dextérité élevée, adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Sans silicone Oui
  • Support réflectif Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)