Ce tube thermorétractable est en polyoléfine et est transparent. De plus, il répond aux normes Mil-I-23053/5, classes 1 et 3, RoHS. Il a une longueur de 100 pi. Il est également ignifuge: température maximale de 257 °F.
Technical Specs
ArticleTubes thermo-rétractable
MatériauPolyoléfine
Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
D.I. avant rétrécissement1,5 po
CouleurTransparent
Température de rétrécissement min.194 Degrees F
Température nominale max.257 Degrees F
Type de paroi du tube thermorétractableParoi unique
IninflammabilitéOui
Rapport de rétrécissement2:01
Longueur100 pi
Style d'emballageCoupé à la longueur
Puissance diélectrique600 V
NormesMil-I-23053/5, classe 1 et 3, conforme à la directive RoHS