!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, TRANSPARENT, RÉTRÉCISSEMENT 2:1, 5 PI, 1,5 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, TRANSPARENT, RÉTRÉCISSEMENT 2:1, 5 PI, 1,5 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

THERMAFIX

GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, TRANSPARENT, RÉTRÉCISSEMENT 2:1, 5 PI, 1,5 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT close
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
GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, TRANSPARENT, RÉTRÉCISSEMENT 2:1, 5 PI, 1,5 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

GAINE THERMORÉTRACTABLE, POLYOLÉFINE, TRANSPARENT, RÉTRÉCISSEMENT 2:1, 5 PI, 1,5 PO DIA INT AVANT RÉTRÉCISSEMENT

THERMAFIX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $100.11 / PAQUET de 5
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
  • N° article TFX91017
  • N° de modèle du manufacturier 91017
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Informations sur le produit

Ce tube thermorétractable est en polyoléfine et est transparent. De plus, il répond aux normes Mil-I-23053/5, classes 1 et 3, RoHS. Il a une longueur de 5 pi et est ignifuge: température maximale de 257 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleTubes thermo-rétractable
  • MatériauPolyoléfine
  • Tube thermorétractable avec doublure adhésiveNon
  • D.I. avant rétrécissement1,5 po
  • CouleurTransparent
  • Température de rétrécissement min.194 Degrees F
  • Température nominale max.257 Degrees F
  • Type de paroi du tube thermorétractable Paroi unique
  • Ininflammabilité Oui
  • Rapport de rétrécissement 2:01
  • Longueur 5 pi
  • Style d'emballage Coupé à la longueur
  • Puissance diélectrique 600 V
  • Normes Mil-I-23053/5, classe 1 et 3, conforme à la directive RoHS