!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 800 LIVRES, S/ PIVOT, 2X4PO, THERMOPLASTIQUE RENFORCE

ROULETTE, PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 800 LIVRES, S/ PIVOT, 2X4PO, THERMOPLASTIQUE RENFORCE

FAULTLESS

ROULETTE, PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 800 LIVRES, S/ PIVOT, 2X4PO, THERMOPLASTIQUE RENFORCE close
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
ROULETTE, PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 800 LIVRES, S/ PIVOT, 2X4PO, THERMOPLASTIQUE RENFORCE

ROULETTE, PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 800 LIVRES, S/ PIVOT, 2X4PO, THERMOPLASTIQUE RENFORCE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $123.72 / CHAQUE
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
  • N° article FLLKPL1465W4
  • N° de modèle du manufacturier KPL1465W4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.4 lb

Informations sur le produit

Roulette pivotante sans pivot avec une capacité de charge de 800 livres, mesurant 2 x 4 pouces. Fabriqué en matériau thermoplastique renforcé (RT) avec un design gaufré unique.

Spécifications techniques

  • ArticleThermoplastique renforcé
  • Capacité nominale800 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Matériau du moyeu de la roueThermoplastique renforcé
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur)3 po x 3-5/8 po
  • Diamètre de roue 4 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 2-5/8 po x 3 po
  • Construction de la roulette pivotante Sans pivot d'attelage
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)