Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette pivotante mesure 2 x 4 pouces et est en uréthane sur fonte. La roulette a une capacité de charge moyenne/légère de 700 livres et est zinguée, avec un type de chemin de roulement pivotant sans pivot à bille unique et un dispositif de retenue scellé sur les roulements à rouleaux. Elle comprend un graisseur avec de la graisse multi-températures pour lubrifier à des températures extrêmes.
Spécifications techniques
ArticleUréthane sur fonte
Capacité nominale700 lb
Sous-type de roulettePivotante
Taille de plaque de roulette4-1/2 po x 6-1/4 po
Espacement entre trous de boulon (intérieur)2 7/16 po x 4 15/16 po
Forme de roulettePlate
Chemin de roulement de rouletteBilles, simple
Diamètre de roue4 po
Largeur de roue2 po
Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
Matériau du moyeu de la rouePolyuréthane
Type de frein de roulettePas de frein inclus
Type de blocage de rouletteSans blocage
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 2 089,57 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: