Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette roulette rigide mesure 2 x 8 po. Il a une capacité de charge de 1500 livres. Cette roulette a une finition en zinc résistant à la corrosion et a une roue semi-acier.
Spécifications techniques
ArticleRoulette fixe
Capacité nominale1500 lb
Sous-type de rouletteFixe
Matériau du moyeu de la roueAcier
Diamètre de boulon de montage5/16 po
ApplicationChariots, chariots de plateforme
Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
Rayon de pivotement6 3/8 po
Diamètre de roue8 po
Largeur de roue2 po
Matériau de roue/bande de roulementAcier
Espacement entre trous de boulon (intérieur)2 7/16 po x 4 15/16 po
Type de frein de roulettePas de frein inclus
Matériau du cadre de rouletteAcier au carbone
Type de blocage de rouletteBlocage directionnel, 4 positions
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 88,08 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 120,53 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: