!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE/À BILLE SIMPLE/RIGIDE,CAPCHG 1500 LB,2 PO X 8 PO,ZC/URÉTHANE

ROULETTE PIVOTANTE/À BILLE SIMPLE/RIGIDE,CAPCHG 1500 LB,2 PO X 8 PO,ZC/URÉTHANE

COLSON

ROULETTE PIVOTANTE/À BILLE SIMPLE/RIGIDE,CAPCHG 1500 LB,2 PO X 8 PO,ZC/URÉTHANE close
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
ROULETTE PIVOTANTE/À BILLE SIMPLE/RIGIDE,CAPCHG 1500 LB,2 PO X 8 PO,ZC/URÉTHANE

ROULETTE PIVOTANTE/À BILLE SIMPLE/RIGIDE,CAPCHG 1500 LB,2 PO X 8 PO,ZC/URÉTHANE

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $120.53 / CHAQUE
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
  • N° article FLL6-8278-949-7
  • N° de modèle du manufacturier 6-8278-949-7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.04 lb

Informations sur le produit

Cette roulette plaquée zinc mesure 2 x 8 pouces et est fabriquée en uréthane. La capacité de charge maximale est de 1 500 livres sur cette roulette pivotante, sans pivot d'attelage, à billes simples et à roulettes rigides. Applicable dans des températures extrêmes avec un raccord de graisse multi-température lubrifié et possède un dispositif de retenue étanche sur les roulements à rouleaux.

Spécifications techniques

  • ArticleUréthane sur fonte
  • Capacité nominale1500 lb
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Taille de plaque de roulette4-1/2 po x 6-1/4 po
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)2 7/16 po x 4 15/16 po
  • Forme de roulettePlate
  • Diamètre de roue 8 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Matériau du moyeu de la roue Polyuréthane
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Chemin de roulement de roulette Billes, simple
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)