!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VALISE 1660 A/MOUSSE

VALISE 1660 A/MOUSSE

PELICAN

VALISE 1660 A/MOUSSE close
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
VALISE 1660 A/MOUSSE

VALISE 1660 A/MOUSSE

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $997.03 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article PLC1660BK
  • N° de modèle du manufacturier 1660
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111309
  • PAGE DU CATALOGUE # 679
  • Poids à l’expédition 47.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleValise 1660
  • CouleurNoir
  • Longueur intérieure28,20 po
  • Profondeur de couvercle3,50 po
  • Profondeur hors tout19-1/2 po
  • Largeur hors tout23 po
  • Poids42,16 lb
  • Profondeur du fond 14,14 po
  • Profondeur intérieure 17,63 po
  • Largeur intérieure 19,66 po
  • Matériau Polypropylène
  • Longueur hors tout 31-5/8 po
  • Normes IP67 (1 m de submersion pendant 30 min), Def Stan 81-41/STANAG 4280
  • Capacité de volume 5,66 pi³