!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉTUI PROT,AIR,A/MOUSSE,4 ROUES,POIGNÉES REPLIABLES,NOIR,84,7 X 72,2 X 46,3 CM,PP/PUR/SS

ÉTUI PROT,AIR,A/MOUSSE,4 ROUES,POIGNÉES REPLIABLES,NOIR,84,7 X 72,2 X 46,3 CM,PP/PUR/SS

PELICAN

ÉTUI PROT,AIR,A/MOUSSE,4 ROUES,POIGNÉES REPLIABLES,NOIR,84,7 X 72,2 X 46,3 CM,PP/PUR/SS close
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
ÉTUI PROT,AIR,A/MOUSSE,4 ROUES,POIGNÉES REPLIABLES,NOIR,84,7 X 72,2 X 46,3 CM,PP/PUR/SS

ÉTUI PROT,AIR,A/MOUSSE,4 ROUES,POIGNÉES REPLIABLES,NOIR,84,7 X 72,2 X 46,3 CM,PP/PUR/SS

PELICAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,051.70 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article PLC1690BK
  • N° de modèle du manufacturier 1690
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111309
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 47.6 lb

Informations sur le produit

Cette mallette de protection noire avec mousse mesure 84,7 cm de longueur x 72,2 largeur x 46,3 cm de profondeur. Cette mallette est fabriquée en polypropylène robuste. Le boîtier est livré avec un joint torique, des poignées rabattables pour deux personnes et une poignée d'extension rétractable. Il y a un Pick N Pluck à trois niveaux avec une mousse de couvercle alambiquée. Le boîtier a quatre roues avec des roulements en acier inoxydable.

Spécifications techniques

  • ArticleValise 1690
  • CouleurNoir
  • MatériauPolypropylène
  • Longueur hors tout31-5/8 po
  • NormesIP67 (1 m de submersion pendant 30 min), Def Stan 81-41/STANAG 4280
  • Matériau de la moussePolyuréthane
  • Profondeur du fond 12,14 po
  • Profondeur de couvercle 2,86 po
  • Profondeur hors tout 19-1/2 po
  • Largeur hors tout 23 po
  • Poids 43,00 lb
  • Capacité de volume 6,73 pi³