!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, #10-24, 2PO L, STD, OXYDE NOIR, ACIER, 0.19PO TÊTE H, 100PQ

VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, #10-24, 2PO L, STD, OXYDE NOIR, ACIER, 0.19PO TÊTE H, 100PQ

APPROVED VENDOR

VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, #10-24, 2PO L, STD, OXYDE NOIR, ACIER, 0.19PO TÊTE H, 100PQ close
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
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, #10-24, 2PO L, STD, OXYDE NOIR, ACIER, 0.19PO TÊTE H, 100PQ

VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À SIX PANS CREUX, #10-24, 2PO L, STD, OXYDE NOIR, ACIER, 0.19PO TÊTE H, 100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.23 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP4XE28
  • N° de modèle du manufacturier U07000.019.0200
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161518
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.61 lb

Informations sur le produit

Vis d'assemblage à six pans creux en acier allié avec finition en oxyde noir. Conforme aux normes ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à six pans creux
  • Système de mesurePouce
  • Taille de prise5/32 po
  • FinitionOxyde noir
  • Longueur minimale du filetage7/8 po
  • Hauteur de tête0,19 po
  • Style de filetagePartiellement fileté
  • Température max.300 Degrees F
  • Dureté RockwellC37 à C45
  • Direction de filetageDroitier
  • Type de filetageGrossier
  • Type de tête Standard
  • Type d'entraînement Creux
  • Matériau Acier
  • Taille de filetage No. 10-24
  • Longueur de fixation 2 po
  • Diamètre de la tête 0,312 po
  • Normes dimensionnelles ASME B18.3
  • Arbre d'entraînement -65 Degrees F
  • Résistance à la traction 180 000 lb/po²
  • Ajustement de fil 3A
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)