!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS À SIX PANS CREUX,5/16"-18,1PO LO,STANDARD,OXYDE NOIR,ACIER ALLIÉ,50PQ

VIS À SIX PANS CREUX,5/16"-18,1PO LO,STANDARD,OXYDE NOIR,ACIER ALLIÉ,50PQ

APPROVED VENDOR

VIS À SIX PANS CREUX,5/16"-18,1PO LO,STANDARD,OXYDE NOIR,ACIER ALLIÉ,50PQ close
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
VIS À SIX PANS CREUX,5/16"-18,1PO LO,STANDARD,OXYDE NOIR,ACIER ALLIÉ,50PQ

VIS À SIX PANS CREUX,5/16"-18,1PO LO,STANDARD,OXYDE NOIR,ACIER ALLIÉ,50PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.77 / PAQUET de 50
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
  • N° article EBP22TP89
  • N° de modèle du manufacturier U07000.031.0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.41 lb

Informations sur le produit

Vis d'assemblage à six pans creux en acier allié avec finition en oxyde noir. Conforme aux normes ASTM A574/ASME B18.3.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à six pans creux
  • Système de mesurePouce
  • Taille de prise1/4 po
  • FinitionOxyde noir
  • Longueur minimale du filetage1 po
  • Hauteur de tête0,312 po
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Norme de qualité des matériauxASTM A574
  • Arbre d'entraînement-50 Degrees F
  • Résistance à la traction180 000 lb/po²
  • Type de filetageGrossier
  • Type de tête Standard
  • Type d'entraînement Creux
  • Matériau Acier
  • Taille de filetage 5/16 po-18
  • Longueur de fixation 1 po
  • Diamètre de la tête 0,469 po
  • Normes dimensionnelles ASME B18.3
  • Température max. 550 Degrees F
  • Dureté Rockwell C37 à C45
  • Direction de filetage Droitier
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)