!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE E, PEHD, CLIQUET À 4 POINTS, NOIR

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE E, PEHD, CLIQUET À 4 POINTS, NOIR

NORTH

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE E, PEHD, CLIQUET À 4 POINTS, NOIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE E, PEHD, CLIQUET À 4 POINTS, NOIR

CASQUE DE SÉCURITÉ, CSA Z94.1-2005, TYPE 1, CLASSE E, PEHD, CLIQUET À 4 POINTS, NOIR

NORTH

Prix en liquidation :
$3.38 / CHAQUE

Votre prix : 13,50 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NONA79R-BK
  • N° de modèle du manufacturier A79R-BK
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ce casque de sécurité Peak est noir. Il est fabriqué en polyéthylène haute densité et répond à la norme CSA Z94.1-2005, Type 1, Classe E. Ce casque de sécurité est doté d’une suspension en nylon avec cliquet à quatre points avec des fentes pour les accessoires.

Spécifications techniques

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord avant
  • Couleur du casque protecteurNoir
  • Matériau de protection de la têteABS
  • Haute visibilitéNon
  • Type CSAType 1
  • Classification ANSI Type 1, classe E
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (4 fixations)
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Ventilation de casque Non
  • Classe CSA E
  • Fentes pour accessoires Oui
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande