!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
CASQUE DE PROTECTION, CSA, TYPE 1, CLASSE C/E/G, POLYÉTHYLÈNE, SUSPENSION À CRÉMAILLÈRE 4 POINTS, REBORD AVANT, NR

CASQUE DE PROTECTION, CSA, TYPE 1, CLASSE C/E/G, POLYÉTHYLÈNE, SUSPENSION À CRÉMAILLÈRE 4 POINTS, REBORD AVANT, NR

NORTH

CASQUE DE PROTECTION, CSA, TYPE 1, CLASSE C/E/G, POLYÉTHYLÈNE, SUSPENSION À CRÉMAILLÈRE 4 POINTS, REBORD AVANT, NR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
CASQUE DE PROTECTION, CSA, TYPE 1, CLASSE C/E/G, POLYÉTHYLÈNE, SUSPENSION À CRÉMAILLÈRE 4 POINTS, REBORD AVANT, NR

CASQUE DE PROTECTION, CSA, TYPE 1, CLASSE C/E/G, POLYÉTHYLÈNE, SUSPENSION À CRÉMAILLÈRE 4 POINTS, REBORD AVANT, NR

NORTH

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $30.81 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # NONN10R110000
  • Mfr. Model # N10R110000
  • UNSPSC # 46181701
  • CATALOGUE PAGE # 837
  • Shipping Weight 0.914 lbs

Product Details

Ce casque de sécurité à rebord avant Zone s’adapte aux têtes de tailles 6⅝ à 7-3/4 et est de couleur noire. Il est fabriqué en polyéthylène et répond aux normes CSA Z94.1-2015, type 1, classe C, E et G. Ce casque de sécurité possède une suspension à crémaillère à quatre points et de fentes latérales pour les accessoires.

Technical Specs

  • ArticleCasque de sécurité
  • Style de protection de la têteRebord avant
  • Couleur du casque protecteurNoir
  • Pour taille de chapeau6 5/8 à 7 3/4
  • Options de fixation d'accessoiresFentes latérales
  • Haute visibilitéNon
  • Type d'ajustement de la coiffeCliquet
  • ApplicationProtection de soudage
  • Classe CSAE
  • Fentes pour accessoiresOui
  • Classification ANSI Type 1, classe E
  • Suspension de casque de sécurité Cliquet (4 fixations)
  • Graphiques sur le casque de protection Aucun graphique
  • Matériau de protection de la tête Polyéthylène
  • Ventilation de casque Non
  • Série North Zone
  • Nb de points de suspension 4
  • Comprend 1 casque de sécurité
  • Type CSA 1
  • Marque - protection de la tête Honeywell North
  • Country of Origin Mexique (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list