!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, 19 PO LO, FAISCEAU MAX. 5 1/4 PO, 0,38 PO LA, NATUREL, PQ DE 25

SERRE-CÂBLES, 19 PO LO, FAISCEAU MAX. 5 1/4 PO, 0,38 PO LA, NATUREL, PQ DE 25

PANDUIT

SERRE-CÂBLES, 19 PO LO, FAISCEAU MAX. 5 1/4 PO, 0,38 PO LA, NATUREL, PQ DE 25 close
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
SERRE-CÂBLES, 19 PO LO, FAISCEAU MAX. 5 1/4 PO, 0,38 PO LA, NATUREL, PQ DE 25

SERRE-CÂBLES, 19 PO LO, FAISCEAU MAX. 5 1/4 PO, 0,38 PO LA, NATUREL, PQ DE 25

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 52,92 $ / PAQUET de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 529,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG1LEX5
  • N° de modèle du manufacturier SG450HG-Q
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # 110
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

Ce serre-câbles est en nylon de couleur naturelle 6/6. Il est sans halogène et à faible émission de fumée. De plus, il répond aux normes CE, CSA, RoHS, UL. Il a une longueur de 18,6 po, une largeur de 0,38 po. Il possède également une résistance à la traction de 175 lb et un verrouillage par cliquet en plastique, et est sans halogène et à faible émission de fumée: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleAttache de câble
  • Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, faible émission de fumée
  • Style de verrouillageCliquet en plastique
  • Longueur nominale19 po
  • Usage extérieurNon
  • Résistance à la traction175 lb
  • Largeur0,38 po
  • Matériau de base (attaches de câbles)Nylon
  • IninflammabilitéNon
  • Température nominale max.185 Degrees F
  • Température nominale min.-76 Degrees F
  • Homologation pour plénumNon
  • Épaisseur0,06 po
  • Classe des attaches Service très intensif
  • Couleur Naturel
  • Matériau Nylon 6/6
  • Diamètre nominal maximal de faisceau 5 1/4 po
  • Plage de température -75 à 185 degrés Fahrenheit
  • Type de l'UL 2
  • Longueur réelle 18,6 po
  • Conception (attaches de câbles) Standard
  • Diamètre de lot max. 5,2 po
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Nb de sangles 1
  • Normes CE, CSA, RoHS, UL 62275 (Type 2, 21)
  • Pays d’origine Singapour (sous réserve de modification)