Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce serre-câbles est fait de nylon noir 6/6. Il est sans halogène, à faible émission de fumée et résistant aux rayons UV et aux intempéries. De plus, il répond aux normes CE, RoHS, UL. Il a une longueur de 18,6 po, une largeur de 0,38 po. Il peut être utilisé à l'extérieur. Il possède également une résistance à la traction de 175 lb et un verrouillage par cliquet en plastique: température maximale de 185 °F et minimale de -76 °F.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Propriétés de l'attache de câbleSans halogène, faible émission de fumée, résistant aux UV, résistant aux intempéries
Style de verrouillageCliquet en plastique
Longueur nominale19 po
Usage extérieurOui
Résistance à la traction175 lb
Largeur0,38 po
Matériau de base (attaches de câbles)Nylon
IninflammabilitéNon
Température nominale max.185 Degrees F
Température nominale min.-76 Degrees F
Homologation pour plénumNon
Épaisseur0,06 po
Classe des attachesService très intensif
CouleurNoir
MatériauNylon 6/6
Diamètre nominal maximal de faisceau5 1/4 po
Plage de température-75 à 185 degrés Fahrenheit
Type de l'UL2
Longueur réelle18,6 po
Conception (attaches de câbles)Standard
Diamètre de lot max.5,2 po
Détectable par détecteur de métalNon
Nb de sangles1
NormesCE, RoHS, UL 62275 (Type 2, 21)
Pays d’origineSingapour
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 52,92 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 31,77 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 24,05 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: