!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SERRE-CÂBLES, 12 1/2 PO L, FAISCEAU MAX. 3 1/4 PO, 0,22 PO LA, STANDARD, PQ DE 100

SERRE-CÂBLES, 12 1/2 PO L, FAISCEAU MAX. 3 1/4 PO, 0,22 PO LA, STANDARD, PQ DE 100

PANDUIT

SERRE-CÂBLES, 12 1/2 PO L, FAISCEAU MAX. 3 1/4 PO, 0,22 PO LA, STANDARD, PQ DE 100 close
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
SERRE-CÂBLES, 12 1/2 PO L, FAISCEAU MAX. 3 1/4 PO, 0,22 PO LA, STANDARD, PQ DE 100

SERRE-CÂBLES, 12 1/2 PO L, FAISCEAU MAX. 3 1/4 PO, 0,22 PO LA, STANDARD, PQ DE 100

PANDUIT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $109.84 / pkg. de 100
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
  • N° article WWG1LEW8
  • N° de modèle du manufacturier SG300S-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121703
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.51 lb

Informations sur le produit

This cable tie is made of nylon 6/6, and is natural colour. It features halogen-free, low-smoke, plenum rated. In addition, it meets the standards for CSA, RoHS, and is UL listed. It has length of 12.4 inches, width of 0.22 inch. It also has tensile strength of 75 pounds, plastic pawl locking, 185 Degrees F maximum temperature, and -76 Degrees F minimum temperature.

Spécifications techniques

  • ItemCable Tie
  • Cable Tie DutyStandard
  • Width0.22 in
  • Locking StylePlastic Pawl
  • Tensile Strength75 lb
  • Nominal Max. Bundle Dia.3 1/4 in
  • Metal DetectableNo
  • Temp. Range-76 Degrees to 185 Degrees F
  • UL Type2
  • Max. Bundle Dia.3.2 in
  • MaterialNylon 6/6
  • Min. Temp. Rating-76 Degrees F
  • Number of Straps1
  • Cable Tie Style Standard
  • Actual Length 12.4 in
  • Nominal Length 12 1/2 in
  • Colour Natural
  • Cable Tie Properties Halogen-Free, Low-Smoke, Plenum Rated
  • Flame Retardant No
  • Outdoor Use No
  • Plenum Rated Yes
  • Thickness 0.06 in
  • Basic Material - Cable Tie Nylon
  • Max. Temp. Rating 185 Degrees F
  • Standards CSA, RoHS, UL Listed
  • Recommended Tool 376W68, 62PX63, Mfr. No. GS4H, Mfr. No. GTH, Mfr. No. GTS, Mfr. No. GTSL, Mfr. No. PPTS, Mfr. No. PTH, Mfr. No. PTS, Mfr. No. STH2
  • Pays d’origine Singapore (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche