!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ARMOIRE POUR BOUTEILLES DE PROPANE LIQUIDE, 16 BOUTEILLES HORIZONTALES, 60X30-3/16X71⅞PO

ARMOIRE POUR BOUTEILLES DE PROPANE LIQUIDE, 16 BOUTEILLES HORIZONTALES, 60X30-3/16X71⅞PO

DURHAM

ARMOIRE POUR BOUTEILLES DE PROPANE LIQUIDE, 16 BOUTEILLES HORIZONTALES, 60X30-3/16X71⅞PO close
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
ARMOIRE POUR BOUTEILLES DE PROPANE LIQUIDE, 16 BOUTEILLES HORIZONTALES, 60X30-3/16X71⅞PO

ARMOIRE POUR BOUTEILLES DE PROPANE LIQUIDE, 16 BOUTEILLES HORIZONTALES, 60X30-3/16X71⅞PO

DURHAM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,461.55 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article DHMEGCC16-50
  • N° de modèle du manufacturier EGCC16-50
  • N° de classification normalisée des produits et services 15101502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 366.0 lb

Informations sur le produit

Cette armoire de rangement horizontal pour bouteilles jaune peut contenir 16 bouteilles et est fabriquée en métal déployé. Avec des trous perforés dans les pieds pour l’ancrage. Les armoires de sécurité pour bouteilles de gaz stockent les bouteilles médicales, de propane liquide ou de gaz comprimé. Le mécanisme de verrouillage empêche toute altération/accès non autorisé, et sa robustesse empêche que les bouteilles soient endommagées.

Spécifications techniques

  • ArticleArmoire de rangement horizontal pour bouteilles (peut contenir 16 bouteilles)
  • CouleurJaune
  • ConstructionMétal déployé, fer d'angle, entièrement soudé
  • Type de fermeture de la porteManuel
  • Profondeur extérieure30 3/16 po
  • Largeur externe60 po
  • Capacité des cylindres horizontaux16
  • Type de verrouVerrouillable avec cadenas
  • NFPA 30Oui
  • NFPA 99Non
  • NormesOSHA, NFPA
  • Assemblage Assemblé
  • Taille du réservoir compatible 20 lb, 33 lb
  • Orientation de stockage du cylindre Horizontale
  • Type de poignée de porte Cadenas-moraillon
  • Hauteur externe 71 7/8 po
  • Finition Revêtement en poudre
  • Comprend Trous perforés dans les pieds pour l'ancrage
  • Matériau Métal déployé
  • NFPA 58 Oui
  • Norme OSHA 1910.11
  • Nb de tablettes 3
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)